Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Rust remover RUST OFF ICE PLUS
The low-temperature cracking effect with unique cold shock down to -60°C loosens even heavily seized screw connections
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zmrazovací efekt
- Studený šok způsobuje tepelné smrštění dílů, které mají povolit, což vede ke vzniku mikrotrhlinek v korozní vrstvě.
Vysoce efektivní penetrační vlastnosti
- Vysoce efektivní penetrační olej vhodný pro použití při nízkých teplotách. Proniká do mezer a usnadňuje odstraňování pomocí lubrikačních aditiv nitridu bóru.
Dlouhotrvající ochrana proti korozi
- Účinné přísady chrání před korozí v případě kondenzace a přispívají k dlouhodobé ochraně povrchu.
Multifunkční rozprašovací hlavice pro cílenou a plošnou aplikaci produktu
Bez obsahu mikroplastů
K nedestruktivnímu uvolňování mimořádně houževnatých zkorodovaných a zaseknutých šroubových spojů u osobních a nákladních automobilů, zemědělských a stavebních strojů, smontovaných celků a zařízení.
Odstraňte co nejvíce hrubých nečistot. Před použitím nádobku protřepejte. Nastříkejte přímo na zarezivělé díly z nejkratší možné vzdálenosti. K dosažení co nejlepších výsledků opakujte proces dvakrát až třikrát.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!