Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rost off Black rust remover
Highly effective graphite-based rust remover, which can be used as rust remover, lubricant, corrosion protection, and cleaner.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Lockert und schmiert fest sitzende, korrodierte Verbindungen
- Bildet einen druckbeständigen Schmierfilm
- Temperaturbeständig von -30 °C bis 450 °C (Notlaufeigenschaften durch enthaltenes Graphit)
- Weist eine ideale Schmierwirkung auch in feuchter Umgebung auf
- Schützt behandelte Metalloberflächen vor Korrosion
- Feuchtigkeitsabweisend, silikonfrei und verharzt nicht
Überschüssiges Material oder Spritzer auf empfindlichen und lackierten Oberflächen sofort entfernen.
PKW, LKW, Land- und Baumaschinen, Aggregate, Geräte usw.
Die zu behandelnden Teile einsprühen und kurz einwirken lassen. Bei hartnäckigen Verbindungen Vorgang wiederholen und ggf. Einwirkzeit verlängern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!