Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Router OF 1100-E
Powerful 1100-watt router in the 8 mm class with high precision, great working comfort and electronic speed control.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nastavení rychlosti podle materiálu a použité frézy
Vroubkované kolečko
Konzistentní kvalita frézování dřeva, plastu a hliníku
Konstantní elektronická regulace pro stálou rychlost otáček
Ochrana uživatele a motoru
Měkký start
Spolehlivý úchop přístroje
- Zámek hloubky frézování na levé rukojeti
- Spínač s aretací v zapnuté poloze a zámkem na pravé rukojeti
Snadné použití
Pogumované rukojeti a nízko položené těžiště
Přesný a citlivý průnik do materiálu
2 frézovací sloupky v pouzdru z kvalitního litého hliníku
Přesná
Paralelní doraz s jemným nastavením v rozsahu 0,1 mm a podtlakovým adaptérem
Pro přesné frézování podle šablony
Systém vodicích objímek nastavený z výroby
Jednoduché nastavení hloubky frézování
S hrubým nastavením a jemným doladěním v kroku po 0,1 mm
Přesná práce a rychlá výměna řezáku
Přesné sklíčidlo a zámek vřetene
Čistá práce
Levý frézovací sloupek otočný o 360°, patentovaný systém odsávání vzduchu
Pro účinné odsávání doporučujeme použít průmyslový vysavač ISS 45-M pro mokré a suché vysávání a univerzální spojovací díl pro elektrické nářadí.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!