Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Round sling
Extremely flexible sling for loads of all kinds that is gentle on surfaces
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Vyrobeno z vysokopevnostního polyesteru s vetkanými popruhy k připevnění sudů a potiskem nosnosti (WLL – LIMIT PRACOVNÍHO ZATÍŽENÍ)
- Barevně kódované označení nosnosti v rozmezí 1000 až 8000 kg
- Podstatně nižší riziko zranění ve srovnání s lany a řetězy
- Nekonečná smyčka se štítkem s informacemi o odolnosti proti roztržení
- V souladu s normou DIN-EN 1492-2
- Certifikace GS
- Kulaté popruhy lze použít v teplotním rozmezí –40 °C a +100 °C
- Díky nízké vlastní hmotnosti a velké flexibilitě mají kulaté popruhy vynikající manipulační vlastnosti, a proto se používají jak v továrnách, tak na staveništích
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!