Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Wheel brush Braided steel with hole
Ideal for pre- and post-processing of steel welded seams (hollow and butt weld) as well as cast surfaces. For medium- to heavy-duty brushing.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Pokud je kartáč umístěn pod úhlem, nedochází k předčasnému otevření svazků
- Agresivní obrušovací účinek s vysokou odolností proti opotřebení díky levotočivému splétání kruhového kartáče
- Pro použití na úhlových bruskách
- Na obrobek působí pouze špičky hran. I když nadměrný přítlak nezlepší výsledek, zvýší se požadovaný hnací výkon a zkrátí se tím životnost kartáče.
- Při práci se strojními kartáči vždy používejte ochranné brýle a pracovní rukavice!
| Poznámky k použití (optimalizace výsledků broušení) | ||||
| Akce | Obvodová rychlost | Průměr kartáče | Tloušťka drátu | Délka štětin |
| Zvyšte efekt obrušování | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Snižte efekt obrušování | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Kartáčové odhrotovače | ↓ | ↑ | ↓ |
| Doporučené obvodové rychlosti pro obrušování | ||||||||
| Použití | Obvodová rychlost [v m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Odstraňování otřepů | 25 - 35 | |||||||
| Broušení svarů | 35 - 45 | |||||||
| Odstraňování vodního kamene | 35 - 45 | |||||||
| Leštění | 30 - 40 | |||||||
| Opracovávání plastu | 15 - 25 | |||||||
- Odstraňuje vodní kámen, rez, lak, strusku a zbytky pryže
- Čistí zbytky betonu z bednění
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!