Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Electric screw compressor W-MAX 20
Industrial compressors for continuous use
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Wichtigstes Element der W-MAX Schraubenkompressor-Serie ist der kompakte Kompressor mit asymmetrischem Schraubenpaar, der einen effizienten, zuverlässigen Betrieb und eine konstante Druckluftversorgung gewährleistet
- Vollständige digitale Steuerung durch integrierte Sensoren
- Hightech-Kompressortechnologie kombiniert mit langer Lebensdauer und minimalem Wartungsaufwand
- Ein spezieller Keilriemenantrieb mit automatischen Riemenspannern stellt die Kraftübertragung des Motors sicher
- Ein hochmodernes Abscheidesystem sorgt für minimalen Ölgehalt der Druckluft
- Gefertigt aus hervorragenden Komponenten nach höchsten technischen Anforderungen
- 2 Jahre volle Garantie
Lieferung mit einem 270- oder 500-Liter-Behälter, je nach Bedarf mit einem Kältetrockner ausgestattet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!