Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Rotary laser level RL5-14
Rotary laser level RL5-14 - 1
Rotary laser level RL5-14 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rotary laser level RL5-14

Self-levelling rotary laser level for indoor and outdoor use with fibreglass-reinforced composite housing

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Robuster, präziser Laser


  • Zuverlässiges Gerät für die Baustelle dank robustem Kompositgehäuse mit IP67-Zertifizierung für einen hohen Schutz vor Staub und Wasser, das so auch unter anspruchsvollen Bedingungen funktioniert

  • Sehr hohe Genauigkeit, auch bei ungünstigen Wetterverhältnissen, durch die Erfüllung der ISO 17123-6

  • Schnelleres Ausrichten durch die sekundenschnelle Selbstnivellierung

  • Automatische Höhenüberwachung verhindert Nivellierfehler durch Wind, weiche Untergründe oder Stöße gegen das Stativ

  • Sehr große Reichweite ermöglicht auch bei größeren Entfernungen genaue Höhenübertragungen


Komfortables Arbeiten


  • Bequeme Bedienung über die Funkfernbedienung

  • Unterbrechungsfreies Arbeiten dank der langen Akkulaufzeit des Li-Ionen Akkupack, der sich über die Ladebuchse schnell wieder aufladen lässt
Hinweis

Für den Innen- und Außenbereich geeignet