Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Rotary laser level RL5-14
Self-levelling rotary laser level for indoor and outdoor use with fibreglass-reinforced composite housing
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Robustní, přesný laser
- Spolehlivé zařízení pro staveniště, vhodné pro náročné podmínky díky robustnímu kompozitnímu pouzdru s certifikací IP67 pro vysokou úroveň ochrany proti prachu a vodě
- Extrémně vysoká přesnost, a to i v nepříznivých povětrnostních podmínkách, díky souladu s normou ISO 17123-6
- Samonivelace během sekund pro rychlé vyrovnání
- Automatické sledování vodorovnosti brání chybám nivelace způsobeným větrem, měkkými povrchy a nárazy do stojanu
- Velmi dlouhý dosah umožňuje přesný přenos úrovní i na delší vzdálenosti
Snadné použití
- Pohodlné ovládání pomocí bezdrátového dálkového ovládání
- Nepřerušovaná práce díky dlouhé životnosti Li-ion baterie, kterou lze rychle dobíjet pomocí nabíjecí zásuvky
Vhodný pro vnitřní i venkovní použití
Rotační laserová vodováha je ideální pro použití na staveništích pro přenos úrovní, horizontální a vertikální vyrovnání, přenos pravých úhlů a svislic ze země, sledování výkopů základových jam, vyrovnání vytyčovacích laviček, vyrovnání bednění, zavěšení stropů a polohování příček stěn.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!