Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Horizontal rotation laser RL2-14
Specifically designed for outdoor use. Extremely robust with a long service life, and easy to operate. The glass-fibre-reinforced composite housing makes the RL2-14 perfect for use on construction sites.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sehr hohe Genauigkeit, auch bei ungünstigen Wetterverhältnissen
Erfüllt die ISO 17123-6
Zeitersparnis
Automatische Selbstnivellierung in Sekundenschnelle
Vermeidung von Nivellierfehlern
Automatische Höhenüberwachung verhindert Nivellierfehler durch Wind, weiche Untergründe und Stöße gegen das Stativ.
Kompletter Schutz gegen Schmutz und Wasser
Schutzklasse IP67
Lieferung ohne Batterien
- Höhenübertragungen
- Horizontales Ausrichten im Innen- und Außenbereich
- Überwachung des Aushubes von Baugruben
- Abhängen von Decken
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!