Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hammer drill H 28-MLS POWER
Extremely powerful hammer drill with active vibration damping and interchangeable drill chuck, making it ideal for series drilling
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Flexible Einsatzmöglichkeiten
Die Maschine kann durch das Wechselbohrfutter mit nur wenigen Handgriffen von SDS-Aufnahmeschaft auf Normalbohrfutter umgerüstet werden.
Sehr schneller Bohrfortschritt
Hohe Schlagenergie
Ermüdungsfreies Arbeiten
Aufgrund der geringen Vibrationen kann mit der Maschine sehr lange ohne Ermüdungserscheinungen gearbeitet werden.
Universell
Durch die Meißelfunktion ist die Maschine auch für Korrekturarbeiten verwendbar.
Vermindertes Risiko eines Kabelbruchs
Bewegliche Kugeltülle am Netzkabel
Zu bearbeitende Werkstoffe: Beton, Mauerwerk, Holz, Metall
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!