Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Adjustable roof hook
Adjustable roof hook - 1
Adjustable roof hook - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Adjustable roof hook

A2 stainless steel

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Flexibel durch Höhen- und Seitenverstellbarkeit


  • Variable Steghöhe im Dachlattenbereich: 45 – 57 mm

  • Seitliche Verstellung im Dachlattenbereich: 70 mm

  • Höhenverstellung im Schienenbereich: 30 mm


Riffelung am Bügel


Optimaler Form- und Kraftschluss



Komplett vormontiert


Montageschiene 47 x 37 und 60 x 37 kann ohne Vorarbeiten am Dachhaken befestigt werden



Maximale Belastungswerte bei ausgefahrenem Bügel


  • Druck parallel zur Dachfläche: 0,71 kN

  • Druck senkrecht zur Dachfläche: 0,76 kN

  • Zug senkrecht zur Dachfläche: -0,51 kN
Hinweis

Zur Befestigung der Dachhaken auf dem Sparren empfehlen wir jeweils drei Holzschrauben DIN 571 6 x 100 mm, Edelstahl A2 oder alternativ zwei ASSYplus Pan Head 8 x 100, Edelstahl A2. Bei der Befestigung mit nur zwei Holzschrauben verringerte Belastungswerte beachten.