Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Provedení s nastavitelnou výškou a boky k zajištění flexibility
- Proměnlivá výška tyče v oblasti střešních latí: 45-57 mm
- Boční nastavení v oblasti střešních latí: 70 mm
- Výškové nastavení v oblasti lišty: 30 mm
Žebrování na držáku
Optimální kladná a třecí aretace
Kompletně předmontované
Montážní lišta, 47 x 37 mm a 60 x 37 mm, lze ji upevnit na střešní hák bez přípravných prací.
Hodnoty maximálního zatížení s prodlouženým držákem
- Tlak souběžný s povrchem střechy: 0,71 kN
- Tlak kolmý k povrchu střechy: 0,76 kN
- Tahová síla kolmá k povrchu střechy: -0,51 kN
K upevnění každého střešního háku ke krokvím doporučujeme použít tři šrouby do dřeva DIN 571, 6 x 100 mm, nerezová ocel A2, nebo alternativně dva šrouby s plochou hlavou ASSYplus, 8 x 100 mm, nerezová ocel A2. Pokud k upevnění použijete pouze dva šrouby do dřeva, dodržujte sníženou zátěž.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!