Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Höhenausgleich bis zu 25 mm
Dachunebenheiten können mit der Montageschiene problemlos ausgeglichen werden
Riffelung am Bügel
Optimaler Form- und Kraftschluss
Komplett vormontiert
Montageschiene 47 x 37 und 60 x 37 kann ohne Vorarbeiten am Dachhaken befestigt werden
Maximale Belastungswerte mit Abstützung auf dem Dachziegel
- Druck parallel zur Dachfläche: 0,9 kN
- Druck senkrecht zur Dachfläche: 0,9 kN
- Zug senkrecht zur Dachfläche: -0,57 kN
Um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden, den Blechziegel Biberschwanz verwenden. Zur Befestigung der Dachhaken auf dem Sparren empfehlen wir jeweils zwei Holzschrauben DIN 571 6 x 100 mm, Edelstahl A2 oder alternativ zwei ASSY® 3.0 Pan Head 6 x 100 mm, Edelstahl A2. Bitte Rand- und Achsabstände gemäß bauaufsichtlicher Zulassung beachten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!