Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Beaver tail roof hook A2 stainless steel

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Beaver tail roof hook A2 stainless steel

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Höhenausgleich bis zu 25 mm


Dachunebenheiten können mit der Montageschiene problemlos ausgeglichen werden



Riffelung am Bügel


Optimaler Form- und Kraftschluss



Komplett vormontiert


Montageschiene 47 x 37 und 60 x 37 kann ohne Vorarbeiten am Dachhaken befestigt werden



Maximale Belastungswerte mit Abstützung auf dem Dachziegel


  • Druck parallel zur Dachfläche: 0,9 kN

  • Druck senkrecht zur Dachfläche: 0,9 kN

  • Zug senkrecht zur Dachfläche: -0,57 kN
Hinweis

Um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden, den Blechziegel Biberschwanz verwenden. Zur Befestigung der Dachhaken auf dem Sparren empfehlen wir jeweils zwei Holzschrauben DIN 571 6 x 100 mm, Edelstahl A2 oder alternativ zwei ASSY® 3.0 Pan Head 6 x 100 mm, Edelstahl A2. Bitte Rand- und Achsabstände gemäß bauaufsichtlicher Zulassung beachten.