Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Roof hook Aluminium (EN-AW-6082 T6)
Adjustable 3-ways, 9 mm Ø drilled base
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Provedení s nastavitelnou výškou a boky k zajištění flexibility
- Proměnlivá výška tyče v oblasti střešních latí
- Bočně nastavitelné v oblasti střešních latí
- Nastavení výšky až 20 mm v oblasti kolejnice
Žebrování na držáku
Optimální kladná a třecí aretace
Kompletně předem sestavené
Montážní lišta, 39 x 37 mm, 47 x 37 mm a 60 x 37 mm, lze ji upevnit na střešní hák bez přípravných prací
Maximální hodnoty zatížení bez opření o střešní tašky
- Tlak souběžný s povrchem střechy: 0,7 kN
- Tlak kolmý k povrchu střechy: 1,5 kN
- Tahová síla kolmá k povrchu střechy: -1,5 kN
K upevnění každého háku ke krokvím doporučujeme použít tři šrouby do dřeva s pan head ASSYplus 8 x 100 mm nebo 8 x 120 mm, nerezová ocel A2,
 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!