Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Roof hooks adjustable 3-ways Aluminium
Aluminium (EN-AW-6082 T6)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Geringes Gewicht
Flexibel durch Höhen- und Seitenverstellbarkeit
- Variable Steghöhe im Dachlattenbereich
- Seitliche Verstellung im Dachlattenbereich
- Höhenverstellung im Schienenbereich: Bis zu 20 mm
Riffelung am Bügel
Optimaler Form- und Kraftschluss
Komplett vormontiert
Montageschiene 39x37, 47 x 37 und 60 x 37 kann ohne Vorarbeiten am Dachhaken befestigt werden
Maximale Belastungswerte ohne Abstützung auf dem Dachziegel
- Druck parallel zur Dachfläche: 0,7 kN
- Druck senkrecht zur Dachfläche: 1,5 kN
- Zug senkrecht zur Dachfläche: -1,5 kN
Zur Befestigung der Dachhaken auf dem Sparren empfehlen wir jeweils drei Holzschrauben DIN 571 6 x 100 mm, Edelstahl A2 oder alternativ drei Holzschrauben ASSY Pan Head 6 x 80 mm bzw. 6 x 100 mm, Edelstahl A2. Bitte Rand- und Achsabstände gemäß bauaufsichtlicher Zulassung beachten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!