Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Roof hooks adjustable 3-ways Aluminium

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Roof hooks adjustable 3-ways Aluminium

Aluminium (EN-AW-6082 T6)

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Geringes Gewicht



Flexibel durch Höhen- und Seitenverstellbarkeit


  • Variable Steghöhe im Dachlattenbereich

  • Seitliche Verstellung im Dachlattenbereich

  • Höhenverstellung im Schienenbereich: Bis zu 20 mm


Riffelung am Bügel


Optimaler Form- und Kraftschluss



Komplett vormontiert


Montageschiene 39x37, 47 x 37 und 60 x 37 kann ohne Vorarbeiten am Dachhaken befestigt werden



Maximale Belastungswerte ohne Abstützung auf dem Dachziegel


  • Druck parallel zur Dachfläche: 0,7 kN

  • Druck senkrecht zur Dachfläche: 1,5 kN

  • Zug senkrecht zur Dachfläche: -1,5 kN
Hinweis

Zur Befestigung der Dachhaken auf dem Sparren empfehlen wir jeweils drei Holzschrauben DIN 571 6 x 100 mm, Edelstahl A2 oder alternativ drei Holzschrauben ASSY Pan Head 6 x 80 mm bzw. 6 x 100 mm, Edelstahl A2. Bitte Rand- und Achsabstände gemäß bauaufsichtlicher Zulassung beachten.

Anleitung

1. Hammerkopfschraube M8 x 25, Edelstahl A2


2. Sperrkantscheibe M8, Edelstahl A4


3. DIN 934 M8 (SW13), Edelstahl A2


4. Ähnlich DIN 6921 M10 x 20 (SW13), Edelstahl A2


5. DIN 562 M10, Edelstahl A2