Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Vario roof hook
Special type for attaching vertical mounting rails
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Hliník
Univerzálně nastavitelné provedení
- Proměnlivá výška tyče v oblasti střešních latí: 40–51 mm
- Boční nastavení v oblasti střešních latí: 75 mm
- Výškové nastavení v oblasti lišty: Až 20 mm
Žebrování na držáku
Optimální kladná a třecí aretace
Kompletně předmontované
Montážní lišta, 39 x 37 mm, 47 x 37 mm, 60 x 37 mm, lze ji upevnit na střešní hák bez přípravných prací.
Maximální hodnoty zatížení bez opření o střešní tašky
- Tlak souběžný s povrchem střechy: 0,7 kN
- Tlak kolmý k povrchu střechy: 1,5 kN
- Tahová síla kolmá k povrchu střechy: -1,5 kN
K upevnění každého háku ke krokvím doporučujeme použít dva šrouby do dřeva ASSYplus s pan head, 8 x 100 mm, nerezová ocel A2
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!