Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Roof construction screw
Steel case hardened, special coating according to UEatc guidelines, hex drive. Fastening of roof rails and non-slip insulating materials on concrete > C 20/25, < C 35/45 (> B 25, < B 45)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verarbeitung mit handelsüblichen Schraubern
- Geprüft nach DIN 50018 – 15 Zyklen Kesternich
- Geprüft nach DIN 50021 Salzsprühnebeltest
Bei Einschraubtiefe > 50 mm sollte ein Schlagschrauber verwendet werden.
Gewährleistung beim ZVDH hinterlegt.
Befestigerlänge = Dachaufbau + Mindesteinschraubtiefe
- Mindesteinschraubtiefe in Beton: ≥ 30 mm
- Bohr-
: 6 mm
1. Dachabdichtungsbahn
2. Dämmstoff
3. Tragkonstruktion (Beton)
| Einschraubtiefe | mm | Empfohlene Zugbelastung bei 5-facher Sicherheit |
| ohne Drehschlag | 30 | 0,56 kN |
| ohne Drehschlag | 40 | 1,42 kN |
| ohne Drehschlag | 50 | 1,55 kN |
| mit Drehschlag | 30 | 0,53 kN |
| mit Drehschlag | 40 | 1,23 kN |
| mit Drehschlag | 50 | 1,49 kN |
Beton
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!