Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Roller stand for work lamps
With two-way, continuous height adjustment
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zwei Räder arretierbar für festen und sicheren Stand
- 360° Arretiersystem
- Max. Belastung 10 kg
- Stahl pulverbeschichtet
Für Arbeitsleuchte NOVA 4K C+R, MULTIMATCH 3 & 8
Doppelhalterung zur Anbringung von zwei Leuchten: Art. 0981104005
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!