Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Dowel pins
Dowel pins - 1
Dowel pins - 2
Dowel pins - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dowel pins

Fastener between steel parts, such as post support brackets with strut and wood ties

Artikelbeschreibung lesen

In 65 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Mit Fase zum erleichterten Eintreiben

  • Material: Stahl S235 JRC+C

  • Oberfläche: galvanisch verzinkt Ø ≥ 6 µm

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2
Leistungsnachweis

CE Kennzeichnung gemäß EN 14592

Hinweis

Stabdübel bündig zur Holzoberfläche einbauen. Die Bohrung im Holz darf nicht größer sein als der Stabdübeldurchmesser.



Die Stärke des innenliegenden Stahlblechs bei Stahlblech-Holz-Verbindungen sollte mindestens 3 mm betragen, da ab dieser Stärke die Mindestrandabstande ausschließlich von den Randabständen im Holzbauteil bestimmt werden.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder

Anwendungsgebiet