Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pneumatic rivet nut tool PEG 312
The smallest, most lightweight pneumatic rivet nut unit for fast and easy processing of rivet nuts made of aluminium, steel and stainless steel in diameter dimensions M3–M12
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schnelles und werkzeugloses Wechseln der Gewindedorne
Schnellwechselsystem
Einfache Hubeinstellung
durch ablesbare Hubskala
Komfortabel
Geringes Gewicht durch moderne Leichtbauweise
Kein Umschalten nötig
Automatisches Ein- und Ausdrillsystem für Einnietmuttern
Für stationären Einsatz geeignet
Aufhängehaken
Kein verdrillen des Luftanschlussschlauchs
Abstellbarer 360° Luftanschluss
Kein versehentliches Auslösen
Zusätzlicher Ausdrillknopf am hinteren Gehäuse
- Gewindedorne und Mundstücke nicht im Lieferumfang enthalten
- Edelstahl-Einnietmuttern verarbeitbar bis M10
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!