Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Heat-shrink crimp connector, HIGH-END ring connector
Ring connector with inspection hole, Crystal ClearTM heat-shrink tubing for optimum visual monitoring of the connection.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
S dlouhým hrdlem
Teplem smrštitelná trubice neomezuje kontakty
O 40 % rychlejší proces smršťování
Šetří čas
Nízká teplota smršťování +300 °C
Nízké riziko poškození konektoru a izolace kabelu
Zabraňte místnímu přehřátí smrštitelné trubice.
Prachotěsné a vlhkotěsné spoje. Dobrá až vynikající odolnost vůči benzinu, akumulátorové kyselině, naftě, motorovému oleji, nemrznoucí směsi, brzdové kapalině, 5% roztoku soli a isopropylalkoholu.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!