Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Retro-reflective warning marking Tank rear set
Type III (retro-reflective)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Mit ECE-Zulassung ohne Sondergenehmigung verwendbar
Nach ECE 104
Selbstklebend
Sehr dünne, einlagige Folie:
- Keine Beschädigung durchWasser, Benzin oder Hochdruckreinigung
- Problemlos um Ecken verklebbar
- Kein separates Versiegeln der Kanten notwendig
Lieferumfang:
60 Sticker à 16 cm Länge
Der Stickerabstand auf dem Fahrzeug sollte max. 8 cm betragen
Feste Untergründe auf der Tank-Rückseite
Anbringung an neu zu genehmigenden Fahrzeugtypen ist seit dem 10.10.2007 verpflichtend
- Fahrzeuge zur Personenbeförderung M2 – Pkw mit mehr als 9 Sitzplätzen M3
- Fahrzeuge zur Güterbeförderung N3 / N4 – Nfz mit Höchstgewicht ab 7,5 t
- Anhänger und Sattelanhänger (O)
O3 – Anhänger mit Höchstgewicht von 3,5 t bis 10 t
O4 – Anhänger mit Gesamtgewicht über 10 t
Anbringung an bestehenden Fahrzeugen ist erlaubt
- Fahrzeuge zur Personenbeförderung M2 – Pkw mit mehr als 9 Sitzplätzen M3
- Fahrzeuge zur Güterbeförderung (N)
N1 / N2 – Nfz mit Höchstgewicht bis 7,5 t
N3 / N4 – Nfz mit Höchstgewicht ab 7,5 t
- Anhänger und Sattelanhänger (O)
O2 – Anhänger mit Höchstgewicht von 0,75 t bis 3,5 t
O3 – Anhänger mit Höchstgewicht von 3,5 t bis 10 t
O4 – Anhänger mit Gesamtgewicht über 10 t
Anbringung an bestehenden Fahrzeugen ist nicht erlaubt
- Fahrzeuge zur Personenbeförderung M1 – Pkw mit höchstens 9 Sitzplätzen
- Anhänger und Sattelanhänger O1 – Anhänger mit Höchstgewicht bis 0,75 t
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!