Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Retouching putty epoxi-stick metal
Retouching putty epoxi-stick metal - 1
Retouching putty epoxi-stick metal - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Retouching putty epoxi-stick metal

2-component compound for quick and simple repairs of surface damage

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Problemlose Anwendung


  • Kein aufwendiges Anmischen mehr notwendig

  • Gute Dosierungsmöglichkeit

  • Schnell zu verarbeiten


Sehr gute Haftungseigenschaften


  • Hohe Festigkeit

  • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten


Einfache Weiterverarbeitung


  • Geeignet für unterschiedlichste Nachbearbeitungsmöglichkeiten wie Bohren, Fräsen, Sägen, Schleifen

  • Überlackierbar


Hohe Temperaturbeständigkeit bis 120°C, kurzzeitig bis 150°C

Hinweis

Im unverarbeiteten Zustand vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Zur Verarbeitung der Reparaturmasse sollten Handschuhe getragen werden. Aufgrund der unterschiedlichen Materialdichten kommt es zu Unterschieden in der Angabe des Eigengewichts je Stick-Art. Bei Anwendungen mit hohen Materialbeanspruchungen, die Eignung der Reparaturmasse durch Vorversuch klären.

Anwendungsgebiet