Gute Farbanpassung und Deckung
- Durch Mischen der Farbtöne untereinander wird ein breites Farbspektrum abgedeckt
- Überlackierbar
Lichtecht und witterungsbeständig
Für den Innen- und Außenbereich geeignet.
Gute Haftbarkeit
Sehr gute Haftung auf Lack-, Kunststoff- und Metalloberflächen.
Keine Haftung auf Weich-PVC.
Verwendung für präzise Retuschierarbeiten mit dem Pinsel. Zur Vorretusche bei der Befüllung von Kratzern und Löchern mit der 2K-Reparaturspachtelmasse RSM. Von lasierend bis deckend einstellbar. Geeignet für alle Holz- und Dekoroberflächen. Für den Innen- und Außenbereich empfohlen.
Die Farben mit der beiliegenden Mischverdünnung anlösen und gegebenenfalls mit anderen Farbtönen auf der Deckelinnenseite bzw. separater Sichtfolie zu dem gewünschten Farbton mischen. Die Farbe mit dem beiliegenden Pinsel auftragen. Nicht zu nass arbeiten.
Nach dem Einfärben versiegeln. Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!