Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Resin remover concentrate HEK 5000
For loosening resin coatings and other soiling
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Besonders geeignet zum schnellen Reinigen von Handkreissägeblättern, Kreissägeblättern für stationären Einsatz, Hobelmessern, Fräsköpfen.
Bei lackierten Gusseisenflächen kann es zu Anlöseerscheinungen kommen. Zur Reinigung Nylon- oder Kunststoffpinsel verwenden oder im Tauchbad mit einer Bürste reinigen. Nicht mit aluminiumhaltigen Materialien in Verbindung bringen. Die Rückstände mit einem Lappen von der behandelten Fläche abgewischen.
Enthält Kalium Hydroxid.
Achtung: Nicht auf Aluminium anwenden!
HEK 5000 ist speziell entwickelt zur Reinigung und Ablösung von Harzrückständen an Handkreissägeblättern, Kreissägeblättern für stationären Einsatz, Hobelmesser und Fräsköpfen.
Vor Gebrauch 1:2 mit Wasser verdünnen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!