Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Repair façade construction screw with hexagon head and sealing washer Faba® type A
Repair façade construction screw with hexagon head and sealing washer Faba<SUP>®</SUP> type A - 1
Repair façade construction screw with hexagon head and sealing washer Faba<SUP>®</SUP> type A - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Repair façade construction screw with hexagon head and sealing washer Faba® type A

A2 stainless steel with additional zinc plating and sliding coating. Suitable for closing false holes as well as for fixing Steel and aluminum profiles on steel and aluminum ≤ 2 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Die zusätzliche Verzinkung der Schraube dient nicht dem Korrosionschutz, sondern sorgt in Kombination mit der Gleitbeschichtung für ein sichereres Gewindeformen der Edelstahlschraube in Stahlunterkonstruktionen.



Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM



Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184


  • Stahl / Stahl

  • Alu / Stahl

  • Alu / Alu