Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
FPM/ECO/AR/ECO petrol hose with low permeation for fuel-carrying applications
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sehr geringe Kraftstoffdurchlässigkeit
- Gute Wärmebeständigkeit
- Hochflexibel
- Entspricht EU-Altautorichtlinie
- Material: FPM/ECO/AR/ECO (Typ 3E)
Die Schläuche werden aus produktionstechnischen Gründen nicht immer an einem Stück geliefert. Bei 15 m max. 3 Teile, bei 10 m max. 2 Teile
Nicht geeignet:
- Zum Gebrauch in Kraftstofftanks
- Für Getriebe- und Motorenöle
Bitte beachten Sie, dass bei temperaturbelasteten Hochleistungsmotoren hinsichtlich des Temperatureinsatzes die Herstellervorgaben einzuhalten sind.
Zur Förderung handelsüblicher Otto- und Dieselkraftstoffe sowie Öko-Diesel – PME (RME)-haltige Dieselkraftstoffe
Für Kraftstoffe in Kraftfahrzeugen
- Benzin
- Diesel/Biodiesel
- PME (RME)-haltige Dieselkraftstoffe
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!