Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Repair hose line, NBR/CR with medium permeation for non-fuel-carrying applications
Repair hose line, NBR/CR with medium permeation for non-fuel-carrying applications - 1
Repair hose line, NBR/CR with medium permeation for non-fuel-carrying applications - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Repair hose line, NBR/CR with medium permeation for non-fuel-carrying applications

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Material: NBR/CR

  • Mittlere Durchlässigkeit von Kraftstoffdämpfen

  • Öl- und säurebeständige Elastomer-Außenschicht zum Schutz gegen Abrieb, Ozon- und Witterungseinflüsse

  • Mittlere Wärmebeständigkeit

  • Entspricht EU-Altautorichtlinie

  • Flexibel

  • Schlauchmaterial / Konst. nach DIN 73379:2014 Typ A1

  • Toleranzen nach SAE J30
Hinweis
  • Bitte beachten Sie, dass bei temperaturbelasteten Hochleistungsmotoren hinsichtlich des Temperatureinsatzes die Herstellervorgaben einzuhalten sind

  • Die Schläuche werden aus produktionstechnischen Gründen nicht immer an einem Stück geliefert. Bei 15 m max. 2 Teile

  • Nicht geeignet für den Einsatz in Kraftstofftanks sowie für Getriebe- und Motorenöle