Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
VS ENVI Space/ENVI Space S recycling system
For convenient, full access even to the rear buckets thanks to the Nova Pro synchronised guide with full-extension slide, integrated damping and self-retracting mechanism
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Pro šířky skříní od 370 do 600 mm
- Pro instalační hloubku 464 mm
- Speciální verze ENVI Space S pro instalaci podstolových jednotek se středovou hloubkou instalace pouze 310 mm
- Čisté třídění odpadu – různé nádoby umožňují samostatné ukládání různých druhů odpadu
- Vysouvací kryt s práškovým lakem nad odpadními nádobami jako další úložný prostor
- Nádoby z plastu bezpečného pro potraviny, které jsou také vhodné pro skladování např. krmiva pro domácí zvířata nebo jiných potravin
- Nádoby lze snadno čistit a bezpečně mýt v myčce až do 70 °C
- Rukojeti kontejneru slouží k připevnění pytlů na odpad a ke snadnému vyjmutí kontejneru
- Pro zakrytí nádob jsou k dispozici také uzavřená víka a bio-víka s filtrem s aktivním uhlím
- Díky dodané montážní šabloně není při montáži do modulu nutné žádné měření
- Montáž kování k vedení bez použití nářadí
- Snadné a komfortní přední nastavení ve 3D, a to i po montáži
- Dodatečná montáž kdykoli
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!