Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VS ENVI Flex and VS ENVI Flex Pro recycling system
Provides large volume even in the small carcass
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Für Korpusbreiten von 450 bis 900 mm
- Für Einbautiefe von min. 400 mm (Innenmaß Schubkasten), Nennlänge Führung = 450 mm
- Für Einbauhöhen von min. 352 mm bzw. 452 mm (ENVI FLEX PRO)
- Zur Montage in handelsüblichen Zargensystemen wie z.B. Nova Pro Scala und Vionaro ab Nennlänge 450 mm
- Übersichtliche Abfalltrennung – die verschiedenen Behälter ermöglichen es, verschiedene Arten von Abfall getrennt voneinander zu lagern
- Pulverbeschichtete Abdeckung über den Abfallbehältern als zusätzliche Ablagefläche
- Behälter aus lebensmittelechtem Kunststoff, welche auch zur Aufbewahrung von z. B. Tiernahrung oder Lebensmitteln geeignet sind
- Behälter sind leicht zu reinigen und bis zu 70°C spülmaschinenfest
- Behältergriffe dienen zu Befestigung von Müllbeuteln und einfacher Entnahme der Behälter
- Optional gibt es für die Behälter auch geschlossene Deckel und Bio-Deckel mit Aktivkohlefilter zur Abdeckung
- Jederzeit nachrüstbar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!