Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele
VS ENVI Flex and VS ENVI Flex Pro recycling system
VS ENVI Flex and VS ENVI Flex Pro recycling system - 1
VS ENVI Flex and VS ENVI Flex Pro recycling system - 2
VS ENVI Flex and VS ENVI Flex Pro recycling system - 3
VS ENVI Flex and VS ENVI Flex Pro recycling system - 4
VS ENVI Flex and VS ENVI Flex Pro recycling system - 5

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

VS ENVI Flex and VS ENVI Flex Pro recycling system

Provides large volume even in the small carcass

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

  • Pro šířky skříní od 450 do 900 mm

  • Pro montážní hloubku min. 400 mm (vnitřní rozměry zásuvky), jmenovitá délka pojezdu = 450 mm

  • Pro montážní výšku min. 352 mm nebo 452 mm (ENVI FLEX PRO)

  • Pro montáž do standardních rámových systémů, jako jsou Nova Pro Scala a Vionaro, o jmenovité délce 450 mm

  • Snadná recyklace: Různé nádoby umožňují snadné recyklování různých druhů odpadu

  • Kryt s práškovým lakem nad odpadními nádobami jako další úložný prostor

  • Nádoby z plastu bezpečného pro potraviny, které jsou také vhodné například pro skladování potravin nebo krmiva pro domácí zvířata

  • Nádoby lze snadno čistit a bezpečně mýt v myčce až do 70 °C

  • Rukojeti nádob se používají k zajištění malých pytlů na odpad a k snadnému vyjmutí nádob

  • Pro zakrytí nádob jsou k dispozici také uzavřená víka a bio-víka s filtrem s aktivním uhlím

  • Dodatečná montáž kdykoli