Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Electric piston compressor W-360/100
Professional V-belt drive compressor, with S1 class electromotors
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Pro servisy a dílny
- Pro pravidelnou práci se stlačeným vzduchem
- Max. tlak 10 bar
- Elektromotor třídy S1
- Startovací ventil
- Tlakový spínač a integrovaná tepelná ochrana
- Litinový válec
- Mazání oleje, dva válce, jednoduchý převod
- Nádrž s koly a madlem
- Kulový ventil na nádrži
- Ruční výpust kondenzované vody ve dně nádrže
- Regulátor tlaku s bezpečnou rychlopřípojkou
- 230 V / 50 Hz
Kritéria pro volbu vhodného vratného kompresoru:
Spotřebu vzduchu pneumatického nářadí nebo strojů připojených ke kompresoru určíme vynásobením celkové spotřeby vzduchu za minutu koeficientem 2–2,5 podle vytížení. Vratný kompresor nesmí běžet nepřetržitě; je nutno dbát na zchlazení chladicí kapaliny a ventilů.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!