Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Plus rebar cutter
Very robust rebar cutter with tool holder suitable for SDS-plus. For hammer action in hammer drills.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sehr Robust mit optimaler Kraftübertragung, da der Bohrer aus einem Stück gefertigt ist.
- Besonders effizient und konstant hohe Durchtrennungsgeschwindigkeit über die gesamte Lebensdauer durch den Einsatz mit Bohrhammerschlag.
- Extrem lange Lebensdauer dank speziell entwickeltem Hartmetall
- Das einteilige 4-Schneiden-Hartmetallelement bei Ø 12 und 14 mm verhindert ein Einhaken auf Armierung.
Achtung: Armierungseisen nur nach Genehmigung vom Baustatiker durchbohren.
Zum Bohren von Armierungsstahl
Einsatz mit Hammerschlagfunktion
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!