Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Flexible ratcheting combination wrench
Flexible ratchet head allows more space for fingers or for negotiating obstacles
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Očkový unašeč:
- Modifikovaný POWERDRIV, dvojitý šestihran
- Jemné ozubení - 72 zubů, 5° úhel vychýlení
- Přesně vyrobené kruhové jádro pro hladké a bezpečné pohyby
- Úzké pro práci v nejtěsnějších prostorech
Flexibilní hlava ráčny:
- 180° kloub
- Vysoce flexibilní pro utahování nebo povolování, zejména ve stísněných prostorech
Standard: max. utahovací moment podle normy DIN 899
Geometrie:
- Rovná očková hlava
- Zalomení hlavy 15°
Tento speciální nástroj lze namáhat pouze do maximálního krouticího momentu. Z toho důvodu jsou klíče vhodné pro povolování šroubů jen do určité míry.
Otevřený konec na povolování šroubů a ráčnový mechanizmus na straně s očkem na utahování.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!