Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Metric ratcheting combination wrench with POWERDRIV® drive
A retaining ring on the box end prevents the screw connection from slipping off the tool, making it ideal for lock screw connections
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Speciální nástroj s pojistným kroužkem na ráčně
- Na spojích s pojistným šroubem stačí utahovat pouze jednu z matic nebo šroubů
- Pojistný kroužek zabraňuje náhodnému sklouznutí nástroje
- V případě potřeby lze nástroj posunout dolů nebo nahoru působením lehkého tlaku prostřednictvím šestihranného pohonu
- Pojistný kroužek je žlutě poniklovaný, což usnadňuje odlišení nástroje od jiných podobných nástrojů
- Dvanáctihranný profil POWERDRIV® s 72 jemnými zuby usnadňuje práci
- Uzamykatelný tlačítkový spínač umožňuje přepínání mezi otáčením po a proti směru hodinových ručiček a zajišťuje nastavení
- Pevný otevřený konec přenáší sílu přímo, takže je mimořádně vhodný pro povolování šroubů
Vysoce kvalitní s dlouhou životností
- Ráčnový kombinovaný klíč vyhovuje normě DIN 899 pro maximální utahovací momenty
- Osvědčená chrom-vanadová ocel
- Povrchy jsou pochromované a mají satinovanou matnou úpravu, která zajišťuje bezpečné uchopení i mastnýma rukama
- Povrch zajišťuje dlouhodobou odolnost proti korozi a nadprůměrnou životnost
- Trvanlivost kombinovaného klíče snižuje náklady na výměnu a skladování
Upozornění: Jde o speciální nástroj; očko je tedy vhodné pro povolování šroubů jen do určité míry.
Otevřený konec na povolování šroubů a ráčnový mechanizmus na straně s očkem na utahování.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!