Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lashing strap retractor
Universal tool for fast and professional rolling up of lashing straps in widths from 8 to 50 mm and lengths up to max. of 18 m
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Mit beiliegenden Magneten anheften, mit beiliegender Edelstahlplatte anschrauben oder direkt an der Ladebordwand verschrauben
Band einlegen
Gurt aufwickeln
Kurbel zurückziehen und Gurtrolle entnehmen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!