Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Ratchet strap with long-lever ratchet, heavy-duty design
Ratchet strap with long-lever ratchet, heavy-duty design - 1
Ratchet strap with long-lever ratchet, heavy-duty design - 2
Ratchet strap with long-lever ratchet, heavy-duty design - 3
Ratchet strap with long-lever ratchet, heavy-duty design - 4
Ratchet strap with long-lever ratchet, heavy-duty design - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratchet strap with long-lever ratchet, heavy-duty design

GS-tested safety, double-point hook lashing ratchet

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ermöglicht Arbeiten an engen Stellen


Geringe Bauhöhe



Hohe Stabilität


  • Stabile Konstruktion

  • 4 Zahnräder mit je 20 Zähne


Einfaches Entspannen ohne großen Kraftaufwand, auch bei hoher Vorspannkraft



Geringe Dehnung < 5 %


Hochverstrecktes Polyestergewebe



Weniger Zurrgurte benötigt


Vorspannkraft 600 daN



Keine vorzeitige Ablegereife, vorzeitiger Verschleiß durch das innenliegende Label

Leistungsnachweis

Nach EN 12195-2



GS-geprüft

Hinweis
  • Eine höhere Vorspannkraft als 600 daN übt höheren Druck auf das Transportgut aus und kann zu Beschädigungen der Ware führen

  • Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100 % farbecht. Der Einsatz bei Dauerregen kann zu leichten Abfärbungen führen
Anwendungsgebiet