Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Ratchet magazine screwdriver Wood/construction
Screwdriver with pull-out, rotating magazine, 2C handle, ratchet function, bright chrome-plated round shank with magnet and 12 bits
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vše blízko při ruce pro práci
- Výkonná funkce ráčny s 28 zuby a maximálním krouticím momentem 20 Nm
- Snadná práce díky 2K rukojeti s tvrdým jádrem a měkkým protiskluzovým povrchem
- Optimální přenos síly a pohodlná manipulace díky velmi štíhlému provedení pro ráčnový šroubovák se zásobníkem
- Díky 1/4palcovému standardnímu bitovému držáku je výměna snadná, pokud dojde ke ztrátě bitu
- Bity lze rychle a snadno vyměnit díky výsuvnému rotujícímu zásobníku s prostorem až na 12 bitů
- Bezpečné uzavření zásobníku bitů slyšitelným cvaknutím
- Rychlý výběr správného bitu s barevným rozlišovacím kódem Würth
- Zahrnuje 12 běžně používaných bitů pro dřevovýrobu a stavebnictví
Pevné a odolné provedení
- Dlouhá životnost díky robustní, jasně chromované kulaté stopce
- Díky magnetickému držáku bitů se bit pevně usadí
- Hrot vyrobený podle normy DIN 3126-D 6.3 pro šroubováky s bitovými úchyty se šestihranným profilem 6,3 mm
Pro dřevozpracující průmysl a stavebnictví.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!