Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Ratchet magazine screwdriver Vehicle/metal
Ratchet magazine screwdriver Vehicle/metal - 1
Ratchet magazine screwdriver Vehicle/metal - 2
Ratchet magazine screwdriver Vehicle/metal - 3
Ratchet magazine screwdriver Vehicle/metal - 4
Ratchet magazine screwdriver Vehicle/metal - 5
Ratchet magazine screwdriver Vehicle/metal - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratchet magazine screwdriver Vehicle/metal

Screwdriver with pull-out, rotating magazine, 2C handle, ratchet function, bright chrome-plated round shank with magnet and 12 bits

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Alles dabei für effektive Arbeit


  • Leistungsstarke Ratschenfunktion mit 28 Zähnen und einem maximalen Drehmoment von 20 Nm

  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche

  • Optimale Kraftübertragung und angenehme Handhabung aufgrund der für einen Ratschen-Magazinschraubendreher sehr schlanken Bauweise

  • Einfache Nachbestückung, falls ein Bit verloren geht, durch die 1/4-Zoll-Standard-Bit-Aufnahme

  • Schneller und einfacher Bit-Wechsel durch das ausziehbare, drehbare Magazin mit Platz für max. 12 Bits

  • Sicheres Verschließen des Bitmagazins durch den hörbaren "Klick"

  • Schnelle Auswahl des richtigen Bits mit Hilfe des Würth Farbleitsystems

  • Inklusive 12, in Kfz-Bereich und Metallverarbeitung häufig verwendeter Bits


Widerstandsfähige Haltbarkeit


  • Lange Haltbarkeit dank robuster, glanzverchromter Rundklinge

  • Fester Sitz des Bits dank des magnetischen Bithalters

  • Abtrieb gefertigt nach DIN 3126-D 6,3 für Schraubendreher mit Bitaufnahme mit 6,3 mm Sechskantprofil