Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Ratchet magazine screwdriver not equipped
Screwdriver with pull-out, rotating magazine, 2C handle, ratchet function and bright chrome-plated round shank with magnet
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
S ráčnou lze zásobník vybavit podle potřeby
- Výkonná funkce ráčny s 28 zuby a maximálním krouticím momentem 20 Nm
- Snadná práce díky 2K rukojeti s tvrdým jádrem a měkkým protiskluzovým povrchem
- Optimální přenos síly a pohodlná manipulace díky velmi štíhlému provedení pro ráčnový šroubovák se zásobníkem
- Snadné vybavení díky 1/4palcovému standardnímu držáku bitů
- Bity lze rychle a snadno vyměnit díky výsuvnému rotujícímu zásobníku s prostorem až na 12 bitů
- Bezpečné uzavření zásobníku bitů slyšitelným cvaknutím
Spolehlivé a odolné provedení
- Dlouhá životnost díky robustní, jasně chromované kulaté stopce
- Díky magnetickému držáku bitů se bit pevně usadí
- Hrot vyrobený podle normy DIN 3126-D 6.3 pro šroubováky s bitovými úchyty se šestihranným profilem 6,3 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!