Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Reversible ratchet 3/8 inch with 360° turning handle
Reversible ratchet 3/8 inch with 360° turning handle - 1
 -  - 2
Reversible ratchet 3/8 inch with 360° turning handle - 3
Reversible ratchet 3/8 inch with 360° turning handle - 4
Reversible ratchet 3/8 inch with 360° turning handle - 5
Reversible ratchet 3/8 inch with 360° turning handle - 6
Reversible ratchet 3/8 inch with 360° turning handle - 7
Reversible ratchet 3/8 inch with 360° turning handle - 8
Reversible ratchet 3/8 inch with 360° turning handle - 9
Reversible ratchet 3/8 inch with 360° turning handle - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Reversible ratchet 3/8 inch with 360° turning handle

The additional 360° rotating handle mechanism is ideal for tightening in confined spaces

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

360°-Drehgriff


  • Durch das Drehen am Griffende erfolgt eine Drehbewegung des Antriebs

  • Ein doppelt so schnelles Arbeiten ist möglich

  • Auch als handelsübliche Knarre einsetzbar


Kein unbeabsichtigtes Lösen der Stecknuss


  • Die Sicherheitsverriegelung verhindert das Herunterfallen bzw. den Verlust der Stecknuss

  • Zum Lösen der Steckverbindung einfach Druckknopf betätigen


Einfacher Richtungswechsel


  • Die Drehteller-Umschaltung ermöglicht den einfachen Richtungswechsel auf Rechts- und Linkslauf


Wartungsfreie Verzahnung


  • Feinverzahnt mit 52 Zähnen, 7° Rückdrehwinkel, absolut wartungsfrei, eine dauerhafte Schmierung der Mechanik wird garantiert