Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
RATCHET 3/8 INCH WITH RESERSIBLE LEVER
Robust construction to ensure longevity allied to lightweight as an ideal blend that delivers reliability to every task without fatiguing the user.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Chrom-Vanadium-Stahl
Das übliche höhere Drehmoment, das zum Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern mit großen Durchmessern erforderlich ist, erfordert sehr widerstandsfähigen Stahl. Die Chrom-Vanadium-Legierung (eine Mischung aus zwei oder mehr Metallen) erhöht die Rostbeständigkeit und bietet zusätzliche Festigkeit und Härte bei harten Einsätzen.
2K-Griff
2K ist die Abkürzung für „zwei Komponenten“. Die Verbindung besteht aus einem starren, widerstandsfähigen Kunststoff (PP oder Polypropylen) und einem rutschfesten, weichen Material, das als TPE (thermoplastisches Elastomer) bekannt ist. Das Produkt verfügt über einen gepolsterten und griffigen Handgriff, der Komfort auch bei längerem Gebrauch gewährleistet, selbst bei fettigen Händen.
Schnellverschluss hinten
Vereinfacht den Austausch von kleinen, schwer zu greifenden Steckschlüsseleinsätzen. Unterstützt das Freigeben der Einsätze von der Vorderseite des Werkzeugs, wodurch sie bequem gegen andere Einsätze ausgetauscht werden können, ohne sie von Hand abzuziehen.
Umschalthebel
Zusätzlicher Komfort: Umschalten vom Uhrzeigersinn in die Stellung gegen den Uhrzeigersinn mit einer Hand.
Getriebe mit 72 Zähnen
Das Getriebe befindet sich im Kopf des Werkzeugs und hilft Benutzern, selbst an engsten Stellen Fortschritte bei der Befestigung zu machen (z. B. in einer Felge bei Arbeiten an der Bremse), da es nur einen 5-Grad-Winkel erfordert, um das Verbindungselement zu bewegen, unabhängig davon, ob es festgezogen oder gelöst wird.
Ausgewogene Konstruktion
Entwickelt, um höchste Ausgewogenheit während der Nutzung zu erzielen, um sicherzustellen, dass der Benutzer beim Arbeiten nicht ermüdet.
Für den Einzelhandel geeignet
Die Bohrung an der Unterseite ermöglicht eine sofortige Platzierung im Regal eines Geschäfts. Dient auch als Befestigungsloch für einfaches Tragen und Fixieren bei Arbeiten in großer Höhe oder bei der Lagerung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!