Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
RATCHET 3/8 INCH WITH RESERSIBLE LEVER
Robust construction to ensure longevity allied to lightweight as an ideal blend that delivers reliability to every task without fatiguing the user.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Chrom-vanadová ocel
Vzhledem ke zvýšenému točivému momentu potřebnému pro utažení/uvolnění šroubů a matic s velkým průměrem je nutná velmi odolná ocel. Chrom-vanadová slitina (směs dvou či více kovů) zvyšuje odolnost proti korozi a poskytuje dodatečnou pevnost a tvrdost v náročných operacích.
2K rukojeť
Zkratka 2K značí provedení ze dvou různých materiálů. Rukojeť je tvořena směsí pevného a odolného plastu (PP neboli polypropylenu) s protiskluzovým, měkkým materiálem známým pod zkratkou TPR (termoplastická pryž). Výsledkem je měkká a pevně uchopitelná rukojeť, která zajišťuje komfort při dlouhodobé práci, a to i s mastnýma rukama.
Zadní tlačítko pro rychlé uvolnění
usnadňuje výměnu drobných, těžko uchopitelných nástrčných klíčů. Umožňuje uvolnění nástrčného klíče zepředu, což je komfortní způsob výměny pro šrouby různých velikostí bez ruční manipulace s klíčem.
Přepínací páčka
Větší praktičnost: přepnutí z polohy po směru hodinových ručiček do polohy proti směru hodinových ručiček jednou rukou.
72 zubů
Nachází se na hlavě nástroje, napomáhá otáčení na šroubu i na těch nejtěsnějších místech (např. uvnitř kola automobilu při práce na brzdách), protože vyžaduje otáčení pouze o 5°, ať už jej utahujete nebo povolujete.
Vyvážená konstrukce
Optimální provedení z hlediska rovnováhy při práci, které umožňuje práci bez únavy.
Připraveno pro prodejny
Dolní otvor umožňuje okamžité umístění pro v prodejním prostoru. Lze použít i jako otvor pro šňůrku pro snadné přenášení nebo uvázání při práci ve výškách.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!