Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
RATCHET 1/2 INCH WITH RESERSIBLE LEVER

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

RATCHET 1/2 INCH WITH RESERSIBLE LEVER

Robust construction to ensure longevity allied to lightweight as an ideal blend that delivers reliability to every task without fatiguing the user.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Chrom-Vanadium-Stahl


Das übliche höhere Drehmoment, das zum Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern mit großen Durchmessern erforderlich ist, erfordert sehr widerstandsfähigen Stahl. Die Chrom-Vanadium-Legierung (eine Mischung aus zwei oder mehr Metallen) erhöht die Rostbeständigkeit und bietet zusätzliche Festigkeit und Härte bei harten Einsätzen.



2K-Griff


2K ist die Abkürzung für „zwei Komponenten“. Die Verbindung besteht aus einem starren, widerstandsfähigen Kunststoff (PP oder Polypropylen) und einem rutschfesten, weichen Material, das als TPE (thermoplastisches Elastomer) bekannt ist. Das Produkt verfügt über einen gepolsterten und griffigen Handgriff, der Komfort auch bei längerem Gebrauch gewährleistet, selbst bei fettigen Händen.



Schnellverschluss hinten


Vereinfacht den Austausch von kleinen, schwer zu greifenden Steckschlüsseleinsätzen. Unterstützt das Freigeben der Einsätze von der Vorderseite des Werkzeugs, wodurch sie bequem gegen andere Einsätze ausgetauscht werden können, ohne sie von Hand abzuziehen.



Umschalthebel


Zusätzlicher Komfort: Umschalten vom Uhrzeigersinn in die Stellung gegen den Uhrzeigersinn mit einer Hand.



Getriebe mit 72 Zähnen


Das Getriebe befindet sich im Kopf des Werkzeugs und hilft Benutzern, selbst an engsten Stellen Fortschritte bei der Befestigung zu machen (z. B. in einer Felge bei Arbeiten an der Bremse), da es nur einen 5-Grad-Winkel erfordert, um das Verbindungselement zu bewegen, unabhängig davon, ob es festgezogen oder gelöst wird.



Ausgewogene Konstruktion


Entwickelt, um höchste Ausgewogenheit während der Nutzung zu erzielen, um sicherzustellen, dass der Benutzer beim Arbeiten nicht ermüdet.



Für den Einzelhandel geeignet


Die Bohrung an der Unterseite ermöglicht eine sofortige Platzierung im Regal eines Geschäfts. Dient auch als Befestigungsloch für einfaches Tragen und Fixieren bei Arbeiten in großer Höhe oder bei der Lagerung.