Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Random orbital disc-type sander ETS 150-E twin
Random orbital disc-type sander ETS 150-E twin - 1
Random orbital disc-type sander ETS 150-E twin - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Random orbital disc-type sander ETS 150-E twin

With two lifting levels for coarse and fine sanding and with 6-hole grinding plate for ∅ 150-mm grinding discs.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

2 Hubstufen mit einer Maschine


  • Grobschliff mit 6,2 mm Hub

  • Feinschliff mit 2,8 mm Hub


Hoher Abtrag


Gleichzeitige Dreh- und Schwingbewegung



Integrierte Staubabsaugung


Bei Bedarf kann auch ohne Fremdabsaugung gearbeitet werden.



Stellrad zum Anpassen der Dreh- und Schwingzahl


Empfindliche Werkstoffe wie z. B. Furnier oder dünne Lackschichten können problemlos bearbeitet werden.