Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Random orbital disc-type sander ETS 150-E twin
With two lifting levels for coarse and fine sanding and with 6-hole grinding plate for ∅ 150-mm grinding discs.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
2 stupně zdvihu na jednom přístroji
- Hrubé broušení se zdvihem 6,2 mm
- Jemné broušení se zdvihem 2,8 mm
Vysoká úběrová rychlost
Rotační a oscilační pohyb zároveň
Integrované odsávání prachu
Lze podle potřeby použít i bez externího odsávání.
Seřizovací kolečko pro nastavení počtu otáček a oscilací
Možnost opracovávání citlivých materiálů, jako je dýha nebo tenký nátěr.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!