Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Eccentric disc-type sander ETS 150-E COMPACT
Small, handy random orbital sander designed for sanding work on wood, metal and coatings
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sehr gute Handlichkeit und leichte Bedienung
Durch geringere Maße ist eine sehr gute Handlichkeit gegeben und eine effiziente Bearbeitung möglich.
Optimale Einstellung
Für jede Anwendung kann je nach Bedarf die Schwingstufe eingestellt werden.
Vibrationsarmes Arbeiten
Durch den gummierten, komfortablen Griff erfolgt eine starke Vibrationsabsorbierung.
Hohe Abtragung
Der 5 mm Hub des Exzenterschleifers sorgt für einen hohen Abtrag in der Anwendung.
Lange Laufzeit
Der bürstenlose EC-Motor sorgt für eine lange Laufzeit der Maschine und dadurch für höhere Effizienz sowie geringeren Instandhaltungsaufwand.
Wiederanlaufschutz
Der Wiederanlaufschutz verhindert ein unbeabsichtiges Anlaufen nach einer Stromunterbrechung.
- Exzenterschleifer vor Gebrauch kurz warmlaufen lassen.
- Universalanschlussmuffe für Sauger muss extra bestellt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!