- Verbessert die Sicht bei ungünstigen Wetterbedingungen für sicheres Fahren
- Lässt sich leicht auf Windschutzscheiben, Seitenscheiben und Spiegeln anbringen und liefert ausgezeichnete Ergebnisse
- Bildet eine mikroskopische Schicht, die Regen, Schneeregen, Schnee, Eis, und Insekten abweist
Die Scheibenversiegelung eignet sich für alle äußeren Windschutzscheiben, Seiten-, Heckscheiben und Spiegel.
Mit Spray oder Tuch auf die saubere Oberfläche auftragen. Verwenden Sie ein Tuch, um mit einer kreisförmigen Bewegung das Produkt einzureiben bis der Bereich bedeckt ist und eine leichte Trübung erscheint. Mit einem sauberen Tuch polieren, bis der behandelte Bereich klar ist. Das Produkt sollte unverdünnt angewendet werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!